Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/A2
NT-FL-ALU/A2-(6-8)-5X12
Art.-Nr. 09395 12
EAN 4038898965565
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 12 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,0-8,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,3 mm |
Scherbruchlast | 2100 N |
Zugbruchlast | 2800 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 5,1 mm |
Normen | WN 939 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,7 mm |