Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/Alu
NT-FL-ALU/ALU-(0,8-3,2)-2,4X6

Art.-Nr. 09377246

EAN 4055375127056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 09377246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Nietbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

2,4 x 5,7 mm

Klemmbereich min./max.

0,8-3,2 mm

Kopfdurchmesser (dk)

4,8 mm

Kopfhöhe (k1)

0,8 mm

Scherbruchlast

400 N

Zugbruchlast

500 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

2,5 mm

Normen

DIN 7337

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

1,5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen