Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Alu
NT-FL-ALU/ALU-(1-3,5)-4,8X7,5
Art.-Nr. 093774875
EAN 4049557933962
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Standard-Nietbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 7,5 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,0-3,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Scherbruchlast | 980 N |
Zugbruchlast | 1300 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Normen | WN 937 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,9 mm |