Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachkopf

Blindniet Flachkopf Alu/Alu
NT-FL-ALU/ALU-(7,5-9,5)-4X12,5

Art.-Nr. 093774 125

EAN 4038898851288

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachkopf

Art.-Nr. 093774 125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Standard-Nietbereich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 12,5 mm

Klemmbereich min./max.

7,5-9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,0 mm

Scherbruchlast

680 N

Zugbruchlast

800 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Blank

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Normen

WN 937

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen