Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-1,5)-3X5
Art.-Nr. 09363 5
EAN 4038898830528
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Mehrbereichsblindniet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3 x 5 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-1,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,1-3,3 mm |
Scherbruchlast | 600 N |
Zugbruchlast | 960 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 936 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!