Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,8-4,3)-3,0X6,7
Art.-Nr. 091530043
EAN 4047376618558
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Mehrbereichsblindniet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3 x 6,7 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,8-4,3 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,1-3,3 mm |
Scherbruchlast | 700 N |
Zugbruchlast | 980 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,7 mm |