Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verz. Standard
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(11,0-13,0)-6X18
Art.-Nr. 09366 18
EAN 4055375788011
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Hohe Qualität der Nietverbindung
 - Saubere, feste Schließbildung
 - Zuverlässige Nietdornverriegelung
 - Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
 - Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
 - Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)  | 6 x 18 mm  | 
Klemmbereich min./max.  | 11,0-13,0 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 12,0 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 1,9 mm  | 
Scherbruchlast  | 2800 N  | 
Zugbruchlast  | 3500 N  | 
Werkstoff Hülse  | Aluminium, AlMg 2,5  | 
Werkstoff Dorn  | Stahl  | 
Oberfläche Hülse  | Blank  | 
Oberfläche Dorn  | Verzinkt  | 
Bohrlochdurchmesser  | 6,1 mm  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Dorndurchmesser (dm)  | 3,1 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!