Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl verz. Standard
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(12,5-16,5)-4X20
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Hohe Qualität der Nietverbindung
- Saubere, feste Schließbildung
- Zuverlässige Nietdornverriegelung
- Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
- Hochfeste Nietverbindungen, schlagfest und spritzwasserdicht
- Kein Abknicken der Niethülse bei kleinem Nenn-Klemmbereich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 20 mm |
Klemmbereich min./max. | 12,5-16,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Scherbruchlast | 1300 N |
Zugbruchlast | 1500 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium, AlMg 2,5 |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!