Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(6,0-8,0)-6,4X12
Art.-Nr. 093764 12
EAN 4038898716648
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Mehrbereichsblindniet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 6,4 x 12 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,0-8,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |