Blindniet Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu lackiert/Stahl zn
NT-FL-ALU/ST-(SCHW/A2K)-(3,0-5,0)-4X8
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, schwarz lackiert, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Die sichere Verbindung
- Ideale Verformungseigenschaften ermöglichen die Verbindung unterschiedlicher Materialien (z.B. Metall mit Holz, Metall mit Kunststoff, Befestigungen an Stein, Beton sowie anderen Baustoffen
- Hohe Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Festigkeitseigenschaften bei radialer und axialer Belastung der Nietverbindung
- Gleichmäßige Verbindung des Schließkopfes
- Kein Überdrehen
- Vernietung großflächiger Teile möglich
- Problemloser Einsatz bei Montagearbeiten
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 3,0-5,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1250 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Lackiert |
Normen | WN 936 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!