Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Alu/Stahl kopflackiert
NT-FL-ALU/ST-(WS/A2K)-(0,8-4,8)-3,2X8
Art.-Nr. 091558328
EAN 4047376618657
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kopflackierte Niete, Hülse: Aluminium AlMg 2,5, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Mehrbereichsblindniet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,8-4,8 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,1 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,3-3,5 mm |
Scherbruchlast | 750 N |
Zugbruchlast | 820 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!