Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Kupfer/Bronze
NT-FL-CU/BRO-(1,5-3)-3X6
Art.-Nr. 09413 6
EAN 4011231863643
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)  | 3 x 6 mm  | 
Klemmbereich min./max.  | 1,0-3,0 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 6,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 0,8 mm  | 
Scherbruchlast  | 650 N  | 
Zugbruchlast  | 900 N  | 
Werkstoff Hülse  | Kupfer  | 
Werkstoff Dorn  | Bronze  | 
Oberfläche Hülse  | Blank  | 
Oberfläche Dorn  | Blank  | 
Bohrlochdurchmesser  | 3,1 mm  | 
Normen  | WN 941  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Flachkopf  | 
Dorndurchmesser (dm)  | 1,8 mm  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!