Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Kupfer/Bronze
NT-FL-CU/BRO-(5-7)-3X10
Art.-Nr. 09413 10
EAN 4011231863605
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-7,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,8 mm |
Scherbruchlast | 650 N |
Zugbruchlast | 900 N |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Werkstoff Dorn | Bronze |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 3,1 mm |
Normen | WN 941 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 1,8 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!