Blindniet Flachkopf
Blindniet Flachkopf Kupfer/Stahl
NT-FL-CU/ST-(-/A2K)-(4,5-6,5)-4X10
Art.-Nr. 09404 10
EAN 4011231863513
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Kupfer, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 4,5-6,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1500 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Normen | WN 940 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!