Blindniet Flachkopf mit gerilltem Schaft
Blindniet Alu./Stahl verz. mit gerill. Nietschaft
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX4)-4X8
Art.-Nr.
09379408
EAN 4048539436248
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
- Mit gerilltem Nietschaft
- Schnelle Verbindung in massiven Materialien wie Holz und Kunststoff
- Gute Verankerung in das Material dadurch entsteht eine feste Nietverbindung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet für die Befestigung in Sacklöchern
![]() | |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Dorndurchmesser (dm) | 2,2 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,0-4,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,3 mm |
Scherbruchlast | 885 N |
Zugbruchlast | 1410 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,500 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!