Blindniet Flachkopf mit gerilltem Schaft
Blindniet Alu./Stahl verz. mit gerill. Nietschaft
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(MAX8)-4,8X12
Art.-Nr. 093794812
EAN 4038898162605
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K).
- Mit gerilltem Nietschaft
- Schnelle Verbindung in massiven Materialien wie Holz und Kunststoff
- Gute Verankerung in das Material dadurch entsteht eine feste Nietverbindung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Besonders geeignet für die Befestigung in Sacklöchern
![]() | |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Blank |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 12 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,4 mm |
Dorndurchmesser (dm) | 2,6 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,0-8,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 5,1 mm |
Scherbruchlast | 1600 N |
Zugbruchlast | 2600 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4,8 x 12 mm |
Ausführung | Mit gerilltem Nietschaft |
Produktgewicht (per Stück) | 2,577 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!