Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Stahl verz./Stahl verz. flach
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(0,5-3)-3,2X6

Art.-Nr. 093532 6

EAN 4050382667847

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachrundkopf

Art.-Nr. 093532 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,2 x 6 mm

Klemmbereich min./max.

0,5-3,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,5 mm

Kopfhöhe (k1)

0,8 mm

Scherbruchlast

1400 N

Zugbruchlast

1700 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

3,3 mm

Normen

WN 935

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,0 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen