Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Stahl verz./Stahl verz. flach
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(2,5-4,5)-4X8

Art.-Nr. 09354 8

EAN 4045727046265

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachrundkopf

Art.-Nr. 09354 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 8 mm

Klemmbereich min./max.

2,5-4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,0 mm

Scherbruchlast

2000 N

Zugbruchlast

2400 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

4,1 mm

Normen

WN 935

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen