Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Stahl verz./Stahl verz. flach
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(2,5-4,5)-6X10

Art.-Nr. 09356 10

EAN 4047376922266

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachrundkopf

Art.-Nr. 09356 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

6 x 10 mm

Klemmbereich min./max.

2,5-4,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Scherbruchlast

4200 N

Zugbruchlast

5500 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

6,1 mm

Normen

WN 935

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

3,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen