Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Flachrundkopf

Blindniet Flachkopf Stahl verz./Stahl verz. flach
NT-FL-ST/ST-(A2K/A2K)-(8-11)-5X14

Art.-Nr. 09355 14

EAN 4045727864371

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Flachrundkopf

Art.-Nr. 09355 14

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

5 x 14 mm

Klemmbereich min./max.

8,0-11,0 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,1 mm

Scherbruchlast

3500 N

Zugbruchlast

4800 N

Werkstoff Hülse

Stahl

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Verzinkt

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Normen

DIN 7337, WN 935

Kopfform

Flachkopf

Dorndurchmesser (dm)

2,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen