Blindniet Kunststoff mit abgerundetem Dorn
Blindniet Kunststoff mit abgerundetem Dorn
NT-KST-(4,00-8,50)-5,90X25,00
Art.-Nr. 050050016
EAN 4052712116346
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur korrosionsfreien Nietbefestigung als auch nicht stromleitende Verbindungsmöglichkeit
- Einfache Montage mit Kunststoff-Blindnietzange
- Korrosionsfrei
- Nicht stromleitend
- Lackierte Oberflächen werden nicht beschädigt
- Material: Niethülse aus PA, Niet Dorn aus POM, schwarz
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Befestigung von Kunststoff verkleidungen, Lautsprecherabdeckungen, Armaturenbrettern sowie Innenkotflügeln im Kfz-Bereich sowie allen Kunststoffteilen im Fahrzeuginnenraum.
![]() | |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,00-6,10 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 4,00-8,50 mm |
Hülsendurchmesser (A) | 5,90 mm |
Hülsenlänge (B) | 25,00 mm |
Kopfdurchmesser (C) | 13,00 mm |
Kopfhöhe (D) | 2,50 mm |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff Hülse | PA - Polyamid |
Werkstoff Dorn | POM - Polyoxymethylen |
Passend für Fahrzeughersteller | Opel |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 25524005 |
Einbauort | Universal |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!