Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Senkkopf 120 Grad A2/A2
NT-SEKPF-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6,0
Art.-Nr. 0931553206
EAN 4059608895811
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A2, blank, Dorn: Edelstahl A2, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,9 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 1,0-3,0 mm |
Scherbruchlast | 1800 N |
Zugbruchlast | 2300 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 3,2 x 6 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!