Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Senkkopf 120 Grad A2/A2
NT-SEKPF-A2/A2-(8,5-12,0)-4,0X16,0
Art.-Nr.
0931554016
EAN 4053479589343
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Edelstahl A2, blank, Dorn: Edelstahl A2, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 8,5-12,0 mm |
Scherbruchlast | 2500 N |
Zugbruchlast | 3500 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 16 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!