Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Senkkopf Aluminium/Edelstahl A2
NT-SEKPF-ALU/A2-(12,0-14,0)-4,8X18
Art.-Nr. 093974818
EAN 4060053958563
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,5 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 12,0-14,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Scherbruchlast | 1690 N |
Zugbruchlast | 2230 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4,8 x 18 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!