Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Senkkopf Aluminium/Edelstahl A2
NT-SEKPF-ALU/A2-(1,5-3,5)-3,2X6
Art.-Nr. 09397326
EAN 4050641867599
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Edelstahl A2.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 3,2 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Klemmbereich min./max. | 1,5-3,5 mm |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Scherbruchlast | 760 N |
Zugbruchlast | 980 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 3,2 x 6 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!