Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf 120°
NT-SEKPF-ALU/ST-(-/A2K)-(1,5-3)-4X6
Art.-Nr.
09384 6
EAN 4011231862837
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 1,5-3,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Scherbruchlast | 1300 N |
Zugbruchlast | 1960 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 4 x 6 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |