Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet Senkkopf 120°

Blindniet Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf 120°
NT-SEKPF-ALU/ST-(-/A2K)-(6-8)-5X12

Art.-Nr. 09385 12

EAN 4047376489776

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet Senkkopf 120°

Art.-Nr. 09385 12

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,0 mm

Kopfhöhe (k1)

1,2 mm

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Klemmbereich min./max.

6,0-8,0 mm

Bohrlochdurchmesser

5,1 mm

Scherbruchlast

2150 N

Zugbruchlast

3000 N

Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)

5 x 12 mm

Kopfform

Senkkopf 120 Grad

Kopfwinkel

120 Grad

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen