Blindniet Senkkopf 120°
Blindniet Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf 120°
NT-SEKPF-ALU/ST-(-/A2K)-(6,5-8,5)-4X12
Art.-Nr. 09384 12
EAN 4038898557500
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Nenndurchmesser (d1)  | 4 mm  | 
Länge (l1)  | 12 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 7,5 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 1,0 mm  | 
Werkstoff Hülse  | Aluminium  | 
Werkstoff Dorn  | Stahl  | 
Oberfläche Hülse  | Blank  | 
Oberfläche Dorn  | Verzinkt  | 
Klemmbereich min./max.  | 6,5-8,5 mm  | 
Bohrlochdurchmesser  | 4,1 mm  | 
Scherbruchlast  | 1300 N  | 
Zugbruchlast  | 1960 N  | 
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l)  | 4 x 12 mm  | 
Kopfform  | Senkkopf 120 Grad  | 
Kopfwinkel  | 120 Grad  |