Blindniet Typ 1
Blindniet Typ 1
BT-OPEL-BLINDNIET-FENSTERHEBER
Art.-Nr.
05001216
EAN 4011231416825
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochfeste Nietverbindung von Qualität
- schlagfest
- spritzwasserdicht
Saubere, feste Schließkopfbildung
Zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung
Konstant hohe Zug- und Scherfestigkeiten
Kein Abknicken der Niethülse bei kleinen Nenn-Klemmbereichen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Dorn | Blank |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-4,9 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 6-8 mm |
Bohrlochdurchmesser | 4,9 mm |
Nietdurchmesser | 4,8 mm |
Nietlänge | 12 mm |
Kopfdurchmesser | 9,5 mm |
Kopfhöhe | 1,5 mm |
Scherbruchlast | 2900 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 2084170 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 11086102 |