Blindniet Typ S
Blindniet Typ S
BT-OPEL-NIET-ZIERLEISTENBEFESTIGUNG
Art.-Nr.
0500133
EAN 4047376890886
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Werkstoff Hülse | Edelstahl A2 |
Oberfläche Hülse | Blank |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 2,5-2,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 0,5-2 mm |
Bohrlochdurchmesser | 2,5 mm |
Nietdurchmesser | 2,2 mm |
Nietlänge | 7,3 mm |
Kopfdurchmesser | 5 mm |
Kopfhöhe | 1,2 mm |
Entspricht Original Ersatzteilnummer | 6028434, 164361, 7703072177 |
Entspricht Original Ersatzteilnummer 2 | 90033713 |