Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/A2 mittelfest
NT-FL-ALU/A2-(6,5-12,5)-4,8X17
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium. Dorn: Edelstahl A2.
- Mehrbereichsblindniet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4,8 x 17 mm |
Klemmbereich min./max. | 6,5-12,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 16,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,9-5,1 mm |
Scherbruchlast | 1470 N |
Zugbruchlast | 2400 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
Normen | WN 915 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Großer Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!