Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Alu/Edelstahl A2
NT-FL-ALU/A2-K14-(10,0-12)-5,0X16
Art.-Nr. 093915 16
EAN 4049557322872
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium. Dorn: Edelstahl A2.
Extra großer Nietkopf
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 16 mm |
Klemmbereich min./max. | 10,0-12,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Scherbruchlast | 2100 N |
Zugbruchlast | 2800 N |
Werkstoff Dorn | Edelstahl A2 |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Blank |
Oberfläche Hülse | Blank |
Ausführung | Flachrundkopf und großer Setzkopf |
Normen | WN 939 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
