Blindniet großer Flachkopf
Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(0,5-4,5)-5X8
Art.-Nr. 094414 8
EAN 4011231864176
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A1K).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 5 x 8 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,8 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 5,1-5,2 mm |
Scherbruchlast | 2150 N |
Zugbruchlast | 3100 N |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Oberfläche Hülse | Blank |
Ausführung | Großer Flachrundkopf |
Normen | WN 944 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachrundkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!