Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet großer Flachkopf

Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
NT-FL-ALU/ST-/(-/A2K)-(10,5-12,5)-4X16

Art.-Nr. 09444 16

EAN 4061337180465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet großer Flachkopf

Art.-Nr. 09444 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A1K).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 16 mm

Klemmbereich min./max.

10,5-12,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-4,2 mm

Werkstoff Dorn

Stahl

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Blank

Ausführung

Großer Flachrundkopf

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Großer Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen