Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet großer Flachkopf

Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(3,5-5,5)-3,2X8

Art.-Nr. 094432 8

EAN 4045989704132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet großer Flachkopf

Art.-Nr. 094432 8

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A1K).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,2 x 8 mm

Klemmbereich min./max.

3,5-5,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Scherbruchlast

670 N

Zugbruchlast

900 N

Werkstoff Dorn

Stahl

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Großer Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen