Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet großer Flachkopf

Blindniet großer Flachkopf Aluminium/Stahl zn
NT-FL-ALU/ST-(-/A2K)-(5,0-6,5)-4,0X10

Art.-Nr. 09444 10

EAN 4057709086565

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet großer Flachkopf

Art.-Nr. 09444 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hülse: Aluminium. Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A1K).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

4 x 10 mm

Klemmbereich min./max.

5,0-6,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12,0 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,1-4,2 mm

Scherbruchlast

1050 N

Zugbruchlast

1560 N

Werkstoff Dorn

Stahl

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Oberfläche Hülse

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Großer Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen