Blindniet hochfest Flachkopf
Blindniet Flachkopf Stahl/Stahl hochfest
NT-FL-ST/ST-(A2K)-(10,8-12,8)-6,5X22
Art.-Nr. 0913965128
EAN 4046778762845
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse und Dorn aus Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Den Zusatz „hochfest“ erhalten die ZEBRA®-Nieten durch ihren voll tragenden Dorn, der immer auf Setzkopfhöhe der Niethülse abreißt und dadurch auf der gesamten Nietlänge eine tragende Funktion übernimmt. Diese Eigenschaft gewährleistet eine konstant hohe Qualität der Verbindung. Der gleichmäßige, große, sauber geformte Schließkopf verhindert das Ausknüpfen des Nietes aus dem Bohrloch. So können auch dünnwandige Bauteile sicher und hochfest verbunden werden.
- Dornabriss auf Setzkopfhöhe
- Großer Schließkopf
- Dornverriegelung
- Extrem hohe Scherfestigkeiten durch tragenden Dorn
- Sicherheit vor Ausknüpfen des Nietes
- Sicherheit, Dorn unverlierbar, keine Klappergeräusche
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l11) | 6,5 x 18,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Klemmbereich min./max. | 10,8-12,8 mm |
Dorndurchmesser (dm) | 4,0 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 6,7-6,9 mm |
Scherbruchlast | 16000 N |
Zugbruchlast | 8800 N |
Kopfform | Flachkopf |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!