Blindniet in Aluminium
DIN 7337 Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ALU-UNI9200-2,4X4
Art.-Nr. 093702404
EAN 4055375251522
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwertige Baureihe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 2,4 x 4 mm |
Klemmbereich min./max. | 0,5-2 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0,55 mm |
Scherbruchlast | 340 N |
Zugbruchlast | 440 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 2,5 mm |
Normen | DIN 7337, UNI 9200 |
Kopfform | Flachrundkopf |