Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

ISO 15977-L Flachkopf Aluminium/Stahl verzinkt
NT-ISO15977-L-ALU/ST-(4,0-6,0)-3,4X9,0

Art.-Nr. 51415349

EAN 4066442415501

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15977, Flachkopf, Alu/Stahl

Art.-Nr. 51415349

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)

  • Hülse: Aluminium AlMg 2,5

  • Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Hinweis

Die in EN ISO 15977-L definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1)

3,4 x 9 mm

Klemmbereich min./max.

4-6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,1 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

3,5-3,6 mm

Scherbruchlast

500 N

Zugbruchlast

700 N

Werkstoff Hülse

Aluminium

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Hülse

Blank

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Bohrlochdurchmesser

3,5 mm

Normen

ISO 15977

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen