Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf ISO 15981 Flachkopf Alu/Alu
ISO 15981 Flachkopf Aluminium/Aluminium
NT-ISO15981-ALU/ALU-(1,5-3,5)-3,2X6,0
Art.-Nr.
51458326
EAN 4046777048353
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Genormtes "ISO-Produkt" mit normativ festelegten Prüfkriterien (siehe DIN EN ISO 14589)
- Hülse: Aluminium, blank
- Dorn: Aluminium, blank
Hinweis
Die in EN ISO 15981 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 3,2 x 6 mm |
Klemmbereich min./max. | 1,5-3,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 6,7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 3,3-3,4 mm |
Scherbruchlast | 500 N |
Zugbruchlast | 670 N |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Aluminium |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Blank |
Bohrlochdurchmesser | 3,3 mm |
Normen | ISO 15981 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!