Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Flachkopf
ISO 16582 Flachkopf Kupfer/Stahl
NT-ISO16582-CU/ST-(5,0-7,0)-4,0X10,0
Art.-Nr.
514634010
EAN 4046777057232
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 16582 Flachrundkopf Kupfer/Stahl
Hülse: Kupfer, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser x Länge (d1 x l1) | 4 x 10 mm |
Klemmbereich min./max. | 5,0-7,0 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,7 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 4,1-4,2 mm |
Scherbruchlast | 1500 N |
Zugbruchlast | 1800 N |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Bohrlochdurchmesser | 4,1 mm |
Normen | ISO 16582 |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Flachkopf |
Dorndurchmesser (dm) | 2,45 mm |