Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15978 Senkkopf Alu/Stahl
ISO 15978 Aluminium/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15978-L-ALU/ST-(6,0-8,0)-2,4X10
Art.-Nr. 093862410
EAN 4057709422578
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Aluminium, blank; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Hinweis
Die in EN ISO 15978 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,0 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,0 mm |
Werkstoff Hülse | Aluminium |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Blank |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 6,0-8,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 2,5 mm |
Scherbruchlast | 250 N |
Zugbruchlast | 350 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 2,4 x 10 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!