Blindniet offen mit Sollbruchdorn und Senkkopf ISO 15980 Senkkopf Stahl/Stahl
ISO 15980 Stahl verzinkt/Stahl verzinkt Senkkopf
NT-ISO15980-ST/ST-(3,0-4,0)-6,4X10,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hülse: Stahl verzinkt; Dorn: Stahl verzinkt, blau passiviert
Die in EN ISO 15980 definierten Maße und Toleranzen sind zu beachten.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 13,4 mm |
Kopfdurchmesser min./max. (dk min./max.) | 11,6-13,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,7 mm |
Werkstoff Hülse | Stahl |
Werkstoff Dorn | Stahl |
Oberfläche Hülse | Verzinkt |
Oberfläche Dorn | Verzinkt |
Klemmbereich min./max. | 3,0-4,0 mm |
Bohrlochdurchmesser | 6,5 mm |
Scherbruchlast | 4900 N |
Zugbruchlast | 5700 N |
Nenndurchmesser x Länge (Ø d x l) | 6,4 x 10 mm |
Kopfform | Senkkopf 120 Grad |
Kopfwinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!