Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet silber

Blindniete silber
NT-4,0MMX18,8MM-ALU/STAHL

Art.-Nr. 0500300015

EAN 4065746640442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet silber

Art.-Nr. 0500300015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur hochfesten Nietverbindung, schlagfest und spritzwasserdicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Dorn

Stahl

Oberfläche Dorn

Verzinkt

Werkstoff Hülse

Aluminium, AlMg 2,5

Oberfläche Hülse

Blank

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,20-4,50 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,00-7,00 mm

Nietdurchmesser

2,25 mm

Nietlänge

54,80 mm

Kopfdurchmesser

8,00 mm

Kopfhöhe

1,60 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

0039909497, A0039909497,

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen