Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniet silber

Blindniete silber
NT-4,8X20,5-ALU/ALU

Art.-Nr. 0501102039

EAN 4046777650631

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniet silber

Art.-Nr. 0501102039

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur hochfesten Nietverbindung, schlagfest und spritzwasserdicht
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Dorn

Aluminium

Oberfläche Dorn

Blank

Werkstoff Hülse

Aluminium

Oberfläche Hülse

Blank

Bohrlochdurchmesser min./max.

4,97-5,00 mm

Befestigungsdicke min./max.

13,00-17,00 mm

Nietdurchmesser

2,64 mm

Nietlänge

22,50 mm

Kopfdurchmesser

9,83 mm

Kopfhöhe

1,57 mm

Entspricht Original Ersatzteilnummer

7000412

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen