Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2

Blindniet Flachkopf A2/A2 Sysko
NT-SYSKO-FLRDKPF-4,0MM-A2/A2-702TLG

Art.-Nr. 5964093100

EAN 4056807793504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2

Art.-Nr. 5964093100
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
Anzahl Teile im Sortiment/Set

702 STK

Werkstoff Hülse

Edelstahl A2

Oberfläche Hülse

Blank

Werkstoff Dorn

Edelstahl A2

Oberfläche Dorn

Blank

Systemmaß

4.4.1

RoHS-konform

Ja

Blindniete Flachrundkopf Edelstahl Sortiment im System-Koffer 4.4.1. Edelstahl A2/A2 inklusive:
1 x
Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

BO-SPRL-MET-DIN338-HSCO-OX-D4,1

Beschreibung:
4.1 mm
Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1200 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.
Menge: 1 x
1 x
Handnietzange

ZANG-HNDNT-(D2,4-4,0)

Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge: 1 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-A2/A2-(4,5-6,5)-4X10

Beschreibung:
4,0 x 10
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Menge: 150 x
150 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-A2/A2-(6,5-8,5)-4X12

Beschreibung:
4,0 x 12
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Menge: 150 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-A2/A2-(1,0-2,5)-4,0X6

Beschreibung:
4,0 x 6
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Menge: 200 x
200 x
Blindniet Flachkopf

NT-FL-A2/A2-(2,5-4,5)-4,0X8

Beschreibung:
4,0 x 8
Hülse: Edelstahl A2, Dorn: Edelstahl A2
Menge: 200 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
4 x
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Beschreibung:
2.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 4 x
1 x
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge: 1 x
1 x
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H54)-H45-B110

Beschreibung: Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge: 1 x
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen