Blindniete Flachrundkopf Kupfer/Bronze Sortiment 754-teilig im System-Koffer 4.4.1.
Blindniet Flachkopf Kupfer/Bronze 754-tlg. Sysko
NT-SYSKO-FLRDKPF-3,2/4,0MM-CU/BRZ-754TLG
Art.-Nr. 5964094100
EAN 4056807793443
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kupfer/Bronze
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 754 STK |
Werkstoff Hülse | Kupfer |
Oberfläche Hülse | Blank |
Werkstoff Dorn | Bronze |
Oberfläche Dorn | Blank |
Systemmaß | 4.4.1 |
RoHS-konform | Ja |
Blindniete Flachrundkopf Kupfer/Bronze Sortiment 754-teilig im System-Koffer 4.4.1. inklusive:
1
x
Beschreibung:
3.1 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
3.3 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
4.1 mm
Der extra kurze Stahl-Präzisionsbohrer für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1000 N/mm² Festigkeit und in Gusseisen.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
2,4-4 mm
Zum Verarbeiten von Blindniete-∅ 2,4 mm, 3 mm und 4 mm aus Aluminium, Kupfer, Stahl und Edelstahl und Blindniete-∅ 5 mm aus Aluminium
Menge:
1
x
100
x
Beschreibung:
3,0 x 10,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
3,0 x 6,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
3,0 x 8,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
3,2 x 10,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
3,2 x 6,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
100
x
Beschreibung:
3,2 x 8,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
100
x
75
x
Beschreibung:
4,0 x 6,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
75
x
75
x
Beschreibung:
4,0 x 8,0
Hülse: Kupfer, blank, Dorn: Bronze blank
Menge:
75
x
8
x
Beschreibung:
1.1.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
8
x
1
x
Beschreibung:
2.4.1
Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
Menge:
1
x