Blindnietmuttern Stahl verzinkt
Einnietmutter Flachkopf Stahl verz. offene Hülse
EINNTMU-F.BLINTMU-M.FLKPF-ST-ZN-M8
Art.-Nr. 096380 505
EAN 4048539759330
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blindnietmuttern bieten die Möglichkeit, Schraubverbindungen in relativ dünnwandigen Konstruktionselementen einzusetzen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Anschrauben der Kontrollschilder-Rahmen in der Fahrzeugindustrie
- Kunststoff PA-GFK
- Gipskartonplatten D = 9 mm
- Holzspanplatten D = 9,5 mm
- Zementfaserplatten D = 4,8 mm
Anleitung
- Vorgeschriebene Lochgrösse in das Konstruktionselement bohren
- Blindniete in das Konstruktionselement einführen
- M-Schraube mittels Schraubendreher durch das zu fixierende Teil in die eingesetzte Blindniete hineinschrauben
- Durch das Anschrauben drückt sich die Blindniete zusammen und gibt somit dem zu fixierenden Teil den mechanischen Halt
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Kopfdurchmesser (d1) | 19 mm |
Länge (l1) | 30 mm |
Bohrlochdurchmesser | 10 mm |
Kopfform | Flachkopf |