Blindrosette
Blindrosette
TD-A2-ROS-BLIND-MATT-D55MM
Art.-Nr. 0687250010
EAN 4045727225523
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Unsichtbare 2-Punkt-Verschraubung der Rosetten
- Durch die 2-Punkt-Verschraubung erhält man den bestmöglichen Halt der Rosette
- Passend zu den Edelstahl-Rosettengarnituren mit einem Ø 55 mm
- Die Blindrosette hat keine Schutzfunktion
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Die Rosetten sind geeignet für die Abdeckung von BB- und PZ-Lochungen welche verschlossen werden sollen.
![]() | |
Lochung | Ungelocht |
Geeignet für | Bürotüren, Praxistüren, Wohnungseingangstüren, Zimmertüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. (TS) | 28-45 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Rosetten-/ Schildform | Rosette rund |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 8 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |