Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Blinklampen S25 12 V 21/5W BA15d

Blink- und Bremslichtlampe Kfz Basic
LAMP-BLINK/BREMS-P21/5W-BAY15D-12V-21/5W

Art.-Nr. 07207341

EAN 4050641503749

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Blinklampen S25 12 V 21/5W BA15d

Art.-Nr. 07207341

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blinklampen für Pkw
  • Glühlampen für Blinker, Brems-, Nebel- und Rückfahrleuchten

  • Profi-Qualität

  • Hohe Leuchtkraft

  • Verlässliche Standzeit

  • Großartiges Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennspannung

12 V/DC

Leistung / Leistung zweite Wendel

21 / 5 W

Leistung zweite Wendel

5 W

Leistung

21 W

Sockelbezeichnung

BAY15d

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen